ペール缶スツール
ガレージ・部屋の収納や椅子としても役立つ円柱型のペール缶スツールです。
クッション・フタを取外し可能で、中に収納可能です。
取っ手付きなので持ち運びも簡単です。
用途ガレージ・部屋の収納・インテリアに。
仕様鋼板0.34mm
材質ティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)1.4
タイプ天板被せ式タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)302×361
耐荷重(kg)100
素材スチール
内容量1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。※踏み台としての使用は不可です。
椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53381677 | - | 16241898 | - |
![]() |
オープンペール缶 スチール製 20L | モノタロウ | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-12-13
- 用途:
- 焼鳥屋の椅子
飲食業
迅速な発送と価格、商品に満足です。
追加購入予定です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 53381677
2024-01-30
- 用途:
- インダストリアルなインテリアとして
不動産業
しっかりした作りのペール缶。
ブラックの塗装もムラがなく、ゴールドの内面も美しい。
クッションもチープさはなく、硬めの感触が心地良い。
ガレージなどに配置するのも良いですが、
室内にインテリアとして置いておいてもカッコ良い隠れた名品。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53381677
2023-06-17
- 用途:
- バイクメンテ
その他業種
ペール缶用のクッションもセットで買いました。
車庫でのバイクメンテナンス作業時に、休憩用の椅子として使っています。
そろそろ1年経過しますが全然ヘタリません。
普段は工具などを入れています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53381677
2021-05-15
- 用途:
- 包装資材の格納
自家焙煎フォルニトゥータ 様
(飲食業)
包装資材を格納するために購入しました。
空きスペースの確保と椅子として活用できるので一石二鳥です。
4人が参考にしています