小久保工業所
介護用簡易トイレ
水がなくても安心してトイレが出来るポータブルトイレ用の簡易トイレです。
素早く固めてニオイを閉じ込める!
自宅やオフィスに災害対策!
災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!
セット内容
汚物袋×10枚、処理袋×10枚、凝固剤×10個
材質
汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー
質量(g)
約525
内容
10回分
寸法(縦×横)(mm)
汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
内容量
1箱
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53381485
KM-057
¥
1,600
¥
1,295
¥
1,425
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください