充電式ミニヘッドライト
4つのカラーバリエーションの充電式ミニタイプ・明るさ3段階・点滅モード搭載
用途スイッチ長押しでON、誤点灯防止・照射段階を記憶するメモリー機能付き
明るさ(Lm)約:260~24
輝度(最大)260Lm
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V/700mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約2~15
照射距離(m)(最大)約100
防塵防水性能IPX4
付属品ヘッドバンド、MicroUSBケーブル(20cm)
質量(g)約50(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×42×31.8
落下耐久(m)1
内容量1台
注意
充電式・充電時間:約2時間 電池寿命:充放電約300回
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53383199
2023-09-08
- 用途:
- 機械修理、場内作業
製造業
屋外の夜通し作業などにはあまり向かないが(使えないことはない)、機械修理やちょっとした暗がり、手元照明などには十分明るい。何しろ軽いのが良い。ヘルメットに装着しっぱなしでも全く気にならない。欲を言えばもうちょっと広角に照らされれば言う事なし。