DMシリーズ 単4X3本用ミニトーチライト
ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト
用途ワイドビーム照射タイプ
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
輝度(最大)140Lm
明るさ(Lm)約:140
防塵防水性能IP54
付属品テスト用電池
寸法(mm)Φ30.5×105.8
質量(g)約98(電池含む)
照射距離(m)(最大)約129
連続点灯時間(時間)約8
落下耐久(m)1
内容量1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20