PROイオンドライヤー
温度と風量をそれぞれ調整できる、きめ細やかなプロ仕様タイプハイパワーで速乾、マイナスイオンで髪にうるおいとツヤ温度3段切替風量2段切替
風量(m3/min)約1.3(風量強の時)
温風温度(℃)約85℃(温度高、周囲温度25℃の時)
消費電力(W)1500
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)約554(コード、フードを含む)
スイッチ[1]OFF→弱→強(風量)[2]低→中→高(温度)[3]冷風ボタン
電源AC100V50/60Hz
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×280×94(フードを含む)
コード長さ(cm)約180
内容量1個