フォトペーパー 光沢
優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、A4判50枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズA4
厚さ(mm)0.248
白色度(%)107(ISO)
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)200
内容量1セット(50個)
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07