オーム電機
USB2.0ケーブル
USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53388799
DC-5045
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
53388808
DC-5046
2
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
53388817
DC-5047
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください