オーム電機
スマホ用AC充電器2.1A
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
micro USBオス
定格出力
5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×56×24
定格入力
AC100V-240V(海外対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53389413
SMP-JAC1521-W
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53389429
SMP-JAC1521-K
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください