高耐久マイクロUSBケーブル

高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機 高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機

切れにくいマイクロUSBケーブル、0.15mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー

ケーブル長(m)0.15 シルバー 本体質量(g)約10 コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ 対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット 対応2.4A(アンペア)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53389526 SMT-L015TH-S
オープン
799
879 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする