ワイヤレスRGBスピーカー
サウンドに連動してRGBイルミネーションが光る、ワイヤレススピーカーディスプレイ背面のイルミネーションがランダムに光りますBluetooth正規認証品パッシブラジエーター搭載ワイドFM(FM補完放送)対応 ※ラジオはFM受信専用です。AMは受信できません鏡面ディスプレイ時刻表示、アラーム機能付外部音声入力端子付USB充電式本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(microUSB-USB)、外部音声入力コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、保証書、取扱説明書
質量(g)約660
電源DC5V(直流)1A(USB給電…microUSB入力端子)
最大出力(W)5×2
接続電源…microUSB端子、外部音声入力…Φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×70.9×80(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V2500mAh)
動作環境温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)100Hz~20kHz
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径45mm×2(4Ω)、パッシブラジエーター搭載
再生可能時間約6(50%音量)
プロファイルA2DP、AVRCP
変調方式FHSS
通信距離(m)約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(アンテナ内蔵)
内容量1個