エコなボール

エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392816EFA10EL/8N57071.3117
オープン
499
549(税込)
当日出荷
53392825EFA10ED/8N53066.3120
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする