オーム電機
カラー電球 PS70E26 100W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-70
定格
110V-100W
全高(mm)
125
直径(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393123
LB-PS7600-CG
E26
グリーン
¥
838
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
53393139
LB-PS7600-CR
E26
レッド
¥
838
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください