オーム電機
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金
E17
形状
T-20
色
ホワイト
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393446
LB-T0710-WLL
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください