曜日別特売

ボール球 G30E17 15W

ボール球 G30E17 15W - オーム電機
(2件のレビュー)

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393507LB-G3715-C
178
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53393507
2024-01-29
用途: 門灯の消耗補充品で
自動車・二輪車・自転車関連業

この電球はあまり寿命が長くないようです。結構な頻度で切れて困っています。

対象商品 : 53393507
2024-03-19
用途: 門灯
自動車・二輪車・自転車関連業

ORM社製品なので信頼したいのですが、寿命が短くすぐ切れます。おすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする