オーム電機
ミニクリプトン球 PS45E17 90W
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-45
色
クリア
定格
100/110V-90W
全高(mm)
81
直径(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393577
LB-PS4700K-C
¥
528
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください