オーム電機
スペース球 T20E12 20W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
全長(mm)
76
色
クリア
定格
110V-20W
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393866
LB-TS0220-C
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください