オーム電機
ミニボール球 G50E26 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
定格
100/110V-40W
全高(mm)
72
直径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393997
LB-G5640-W
E26
ホワイト
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
53394015
LB-G5640-C
E26
クリア
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください