オーム電機 オーム電機の 照明 オーム電機の 電球 オーム電機の 白熱電球 ナツメ球 長寿命 T20E12 5W ナツメ球 長寿命 T20E12 5W 注文コード 53394636 従来品に比べ、約3倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止) 口金E12 形状T-20 色クリア 定格110V-5W 全高(mm)48 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LB-T0205-CLL/2P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53394636 LB-T0205-CLL/2P ¥328 ¥309 ¥309 ¥340 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 長寿命 クリア電球 オーム電機 税込¥373~ ¥339~ カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機 税込¥417 ¥379 バスケットへ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥769~ ¥699~ LEDボール電球 MAXRAY(マックスレイ) 税込¥5,718~ ¥5,198~ LED電球 ハロゲン球タイプ MAXRAY(マックスレイ) 税込¥4,288 ¥3,898 LED一般電球 MAXRAY(マックスレイ) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LEDアイランプSP 85Wランプ IWASAKI 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 IWASAKI 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 IWASAKI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 IWASAKI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 IWASAKI 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ LEDライトバルブK69W IWASAKI 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 IWASAKI 税込¥20,878 ¥18,980 LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉 IWASAKI 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球ナツメ・小丸球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品