オーム電機
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A
口金
S-9-1
形状
T-10
色
クリア
定格
6.3V-0.15A
全高(mm)
28
直径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395345
LB-P1963V
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください