オーム電機
HDMI1.4ケーブル 横型
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
プラグ形状
スイング横型
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396158
VIS-C15SH-K
1.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
53396149
VIS-C10SH-K
1
オープン
取扱い終了
53396167
VIS-C20SH-K
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください