オーム電機
ミニボール球 G40E26 7W
ミニボール球7ワット日本製
形状
G-40
定格
100/110V-7W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53398538
LB-G467-R
E26
レッド
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください