クリップライト
クリップでワンタッチ、取付簡単光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます本体カラーはブラック口金:E26※電球別売
最大消費電力(W)60
電源コード(m)約1.8
付属品保証書
材質スチール
寸法(mm)クリップ:約100、アーム:約64、セード:(約)外径110×長さ151
質量(g)約430
スイッチ中間ON/OFF
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
はさみ幅10~25mm
内容量1個
クリップでワンタッチ、取付簡単光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます本体カラーはブラック口金:E26※電球別売