LED電球 D形 E26 4W
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 40形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色
定格消費電力(W)3.9
全長(mm)95
質量(g)54
全光束(Lm)487
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra82
定格入力電流(A)0.065
エネルギー消費効率(Lm/W)124.9
内容量1個