LED電球 T形 E26 9W

LED電球 T形 E26 9W オーム電機

細い筒状のペンダントライトにセード直径が細いシャンデリアに横向き・斜め付け器具にも密閉形器具対応断熱材施工器具にも対応全方向約270°全光束(明るさ)1170lm省エネ法2027年度目標基準達成昼光色E26口金

光色昼光色 定格消費電力(W)9.3 全光束(Lm)1170 全長(mm)105 質量(g)94 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra85 定格入力電流(A)0.17 エネルギー消費効率(Lm/W)125.8 外径(mm)39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53402345 LDT9D-G IG92
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53402345 LDT9D-G IG92 52235926 LDT13D-G IG92 LDT13D-G IG92 LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機 52235926 LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする