(8件のレビュー)

電源内蔵タイプのグロースターター器具専用交換ランプ直管蛍光ランプ40形相当の明るさLED専用スターター(P形)付属全周ガラス飛散防止フィルムが施された、広く明るいガラス管

口金G13 定格消費電力(W)18.4 全長(mm)1200 質量(g)220 定格入力電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 周波数50Hz/60Hz 外径(mm)28 定格入力電流(mA)100V…290、200V…145 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53402914 LDF40SS・L/18/22-U 電球色 2230
オープン
 
 
取扱い終了
53402923 LDF40SS・N/18/25-U 昼白色 2490
オープン
 
 
取扱い終了
53402939 LDF40SS・D/18/24-U 昼光色 2390
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53402914 LDF40SS・L/18/22-U 64717180 LDF40SS・L18/24 7 LDF40SS・L18/24 7 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717180 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53402923 LDF40SS・N/18/25-U 64717189 LDF40SS・N/18/26 7 LDF40SS・N/18/26 7 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717189 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53402939 LDF40SS・D/18/24-U 64717198 LDF40SS・D/18/26 7 LDF40SS・D/18/26 7 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717198 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53402914
2024-03-22
用途:
グロースターター器具40Wの交換用
サービス業

40Wグロースターター式の蛍光灯器具に
直管LEDランプが取り付けられました。
明るさは蛍光灯とほぼ変わりません。
電球色は中々無いので助かりました!

対象商品:
53402939
2022-01-31
用途:
店舗内照明

直結配線により使用。3波長の蛍光灯よりも明るい。指向性のあるLEDゆえに天井が暗くなるかと思ったが、配光も問題なし。他のブランドと違い配光部にオフセットが無いのだから両側配線に対応する理由はないかと思う。電気設備業者は手間になる分余計に儲かるかもしれないけれど。

1人が参考にしています
対象商品:
53402923
2022-01-09
用途:
ガレージ内照明に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ガレージ内に点灯管式蛍光灯2本から、LED40W2本に変えました。点灯速度は、さすがと言う速さで、尚且つ明るくなって満足してます。消費電力も半減で、長寿命である事を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
53402939
2022-02-18
用途:
既設蛍光灯との交換

蛍光灯機器をバイパスして使用、問題もなく普通に明るい。

1人が参考にしています
対象商品:
53402914
2022-02-12
用途:
出入口のアーチ灯として三方枠間接照明で使用
株式会社ジョイネット 様 (建設業・工事業)

店内が蛍光色LED照明に対して、出入口に蛍光色をライトアップすることで引き立ちました

対象商品:
53402914
2021-09-10
用途:
蛍光管からの換装
卸売・小売業

光量や色調など蛍光管と遜色なかった。軽くて作業性も良かった。

対象商品:
53402923
2020-10-14
用途:
作業場
自動車・二輪車・自転車関連業

金額が安いのと、安定器を介さない結線図が掲載されていたので、この商品に決めました。点灯時の感じはほぼ蛍光灯と変わらず、広配光です。レビューが一つもなかったので不安でしたが、満足のいく商品でした。後は長寿命な事を祈ります。

4人が参考にしています
対象商品:
53402923
2021-05-01
用途:
キッチン天井灯の交換
不動産業

キッチン天井灯の蛍光管を蛍光灯型LEDランプに交換しました。
・明るさ:交換直前の疲れた蛍光灯よりはやや明るくなりましたがが、新品時より暗い感じがしたので調べたところ、蛍光灯(パナソニック3波長40W直管グローランプ型)の全光束は3560Lmでした。本品は2490Lmなので、新品蛍光灯よりは暗い訳です。但し、「思ったより明るくない」という印象で、「暗い」という感じはありません。
・配線:蛍光灯型LEDの器具の配線にはいくつか異なるタイプがあるので注意が必要です。以前購入した20W直管型LED(他メーカー)とは異なる配線でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする