照明器具 40形 4000LM用 紐無
LED照明器具(ベースライト)【Neoシリーズ】40形/4000lmの本体です逆富士形引き紐なしタイプ省エネ・長寿命この製品に適合する専用LEDランプは別売りです
定格電圧(V)100-242 50/60Hz
消費電力(W)37.5W-39.0W
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、保証書付取扱説明書
取付ピッチM10ボルト…600mm/800mm、ネジ…905mm
本体質量(g)(約)2452
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×59×150
入力電流(A)0.17-0.38
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53403666 | LT-BBV40154 | 53404253 | LT-B4400T08-D |
![]() |
LED照明器具 トラフ40形 | オーム電機 | 1個 | ¥7,590 税込¥8,349 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |