LEDナイトライト明暗人感薄型

LEDナイトライト明暗人感薄型 オーム電機
(2件のレビュー)

ナイトライトが壁コンセントを包み込む独自設計壁面にフィットし一体感のあるデザインホコリの進入も防ぎ、しっかり固定すっきり薄型周囲が暗くなり、人が近づくと約60秒間点灯絶縁カバー付プラグ点灯色は昼白色

消費電力(W)約0.8(点灯時) 質量(g)約62 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×90×18(プラグ含まず) 光源白色LED×4個(交換不可) LED色ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53404086 NIT-AE1W12-W
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53404086 NIT-AE1W12-W 26477284 NIT-ALA6JSQ-WN NIT-ALA6JSQ-WN LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機 26477284 LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機 1個 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53404086
2021-09-01
用途:
廊下の夜間の照明用
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもスリムで違和感も少なく、また明るさもこのくらいでちょうどよく、良い製品だと思います。

対象商品:
53404086
2020-09-19
用途:
台所
プラテック渡辺 様 (製造業)

暗い所で感知して、明かりがつきとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする