ソーラーガーデンライト トーチ型
ソーラーパネルで太陽光を吸収し、太陽エネルギーを充電式電池に蓄積周囲が暗くなると充電式電池に蓄積された太陽エネルギーを使い、自動的にLEDライトが点灯明るくなるとライトは自動的に消灯します充電完了状態で、夏季の場合(約8時間充電時)1晩最長約6時間点灯可能本体カラー:シルバー
付属品充電式電池単4形1本、保証書付取扱説明書≪電池≫
材質ライト…本体金属(ステンレス鋼)+ポリスチレン、ポール…金属(ステンレス鋼)/杭(アンカー)ポリプロピレン
容量1.2V/600mAh
種類ニッケル水素充電式電池単4形1本(約500回充電可能)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)62×233
LED色ホワイト
使用環境屋外
LED1球
色(本体)シルバー
内容量1個