LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W オーム電機 LED電球 A形 E26 7W オーム電機

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色口金:E26LED5年保証

光色電球色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)868 全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 定格入力電流(mA)130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53404673 LDA7L-G AG27
オープン
779
857 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする