赤外線温度計
計測したいものに近づけるだけ、ボタンを押すだけで表面温度を瞬時に測定します!正確な測定が可能な、連続測定、最低温測定、最高温測定機能。
測定温度範囲-55~220℃
放射率0.05~1.00(可変)
付属品電池(動作確認用、本体内蔵)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)長さ75.4×幅48.5×厚さ24.5
質量(g)約42.3(電池含む)
表示分解能0.1℃(-10.0℃~200.0℃)
精度(℃)表示値±2%または±2℃のいずれか大きい方。
使用電池CR2032タイプ ボタン型アルカリ電池×1個(モニタ用内蔵)
内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。