DSPポータブルラジオ

DSPポータブルラジオ オーム電機
(3件のレビュー)

大きな操作ボタン、見やすい表示、簡単操作の高感度卓上ラジオAM、FM、ラジオNIKKEIが受信できます。ワイドFM(FM補完放送)対応です。ワンタッチ選局、オートスキャン(自動一括登録)機能、アラーム・スリープ・クロック機能搭載誤作動防止ロック機能搭載コンセントでも乾電池でも使用できる2電源仕様

受信周波数AM…522~1710kHz 9kHzステップFM…76.0~108.0MHz 100kHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHzラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約756(乾電池含まず) 消費電力(W)5 電源AC100V50/60Hz、DC6V(単1形乾電池×4個別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×148×64(突起物含まず) スピーカー直径10.6cm(1W) アンテナFM、ラジオNIKKEI…ロッドアンテナ、AM…内蔵フェライトバーアンテナ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53406387 RAD-T550N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53406387
2022-01-05
用途:
FM補完放送受信の為。
山田電機ゴム工業所 様

金額も手ごろだし、電源スイッチが独立しているので音量ツマミなど余計な操作が不要で取り扱いやすい。満足。スヌーズを完全停止できれば尚満足。スヌーズ不要。

対象商品:
53406387
2021-07-24
用途:
自宅用
製造業

番組のチューニングもデジタルで間違いなし。今までのラジオは時間帯により他局の放送に負け雑音が入っていたのですがこれはクリアな音で聞けそうです。

対象商品:
53406387
2021-05-05
用途:
仕事場に

トーク中心のラジオ番組は、こちらのような低音・高音の出ない物のほうが聴きやすいのです。よく聴くラジオ局3つプリセットも必要十分!思ったよりサイズも立派でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする