オーム電機
LEDデスクランプ
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)
約6.7
付属品
専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(専用ACアダプター含む)
定格
12V450mA
全光束(Lm)
約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×330×270(通常使用時)
光源
白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度
約6200ケルビン
照度(Lx)
約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53406947
DS-LS16B-W
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください