スタンド底部にマグネット付き。自在に固定できる多目的作業ライトです。吊り下げフック付き
質量(g)約165(乾電池含まず)
全光束(Lm)スポットライト…約40、サイドライト…約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×215×47(フック収納時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間スポットライト…約30時間、サイドライト…約8時間※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時
光源スポットライト…白色LED×1個、サイドライト…白色LED×10個※ 交換できません。
使用電源単3形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)スポットライト…約50ルクス、サイドライト…約100ルクス
照射角110°
内容量1個
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53406974 | SL-W250R6A | 19290069 | SL-W200R6C |
|
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き | オーム電機 | 1個 | ¥979 税込¥1,077 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 53406974
2025-01-21
- 用途:
- 小型船舶の機関室での整備作業に使用します。
農・林・水産業
大変重宝しています。縦型での使用でも磁石があり便利です。少し磁力が弱いと感じましたが、釣り手もありぶら下げての照明もできますから利用度は高いと思います。有難うございました。
- 対象商品:
- 53406974
2024-02-26
- 用途:
- 装置や機械類のメンテナンス時
スタンドを仮固定して本体を回して最適方向に向けられる非常に使いやすいワークライトです。 単三電池3本で明るく軽快なのも良いですね。 スイッチシーケンスが、OFF→側ON→OFF→先端ON→OFF→、と必ずOFFが入るのだけは何だか使いにくいです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 53406974
2024-02-20
- 用途:
- 電気室年次転結
金井電気管理事務所 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
マグネットがついているので、受電盤に取り付けられて便利ですね。明るく、しかも安価でいいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53406974
2023-11-08
- 用途:
- 非常時用
有限会社征希エンジニアリング 様
前回のモノタロウさんのを数個、購入しましたが非常時用で普段は使用しないのですが
電池チェックで触ると本体がベタベタしてて持てないのですが今回は大丈夫でしょうか?
16人が参考にしています
- 対象商品:
- 53406974
2024-01-19
- 用途:
- トラックの乗務前乗務後点検時
運輸・通信業
台数が多いので、リーズナブルな価格で購入しやすく、明るさもあり重宝しております。
2人が参考にしています