曜日別特売

ステレオラジオカセットレコーダ

ステレオラジオカセットレコーダ - オーム電機

カセットテープをステレオで録音・再生。 録音マイク(内蔵)使用時はモノラル録音。AM/FM ワイドFM対応(FMステレオ受信)最大出力1.0W+1.0W ステレオサウンド2電源 コンセントでも乾電池でも使用できます(専用電源コード付属・電池別売)セミオートストップ機能録音マイク内蔵(モノラル)重低音再生スリープ機能FMロッドアンテナヘッドホン端子口径76mmスピーカー×2

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V50/60HzDC6V単1形乾電池×4本(別売)定格消費電力(W)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×127×92(突起物含まず)受信周波数AM530~1605kHz(モノラル受信) FM76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407044RCS-351Z
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする