ステレオラジカセ
カラオケやスピーチに活躍、マイク音量調節機能付拡声スピーカーとしても使える外部マイクジャック付カセットテープ録音・再生ワンプッシュ録音マイク内蔵セミオートストップ機能FMロッドアンテナAM/FM受信(AM:モノラル音声、FM:モノラル/ステレオ音声)口径78mmスピーカー2電源(AC/DC)対応FM補完放送「ワイドFM」対応
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15(乾電池含まず)
電源AC…100V50/60Hz、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×115×85(突起物含まず)
定格出力600mW×2(r.m.s)
スピーカー口径78mm×2個
内容量1個