BTクロックラジオ
スマホなどのBluetooth機器とペアリングしてワイヤレスで音楽が聴ける多機能をコンパクトに凝縮したキューブデザインAM/FMデジタルチューナー、ワイドFM対応SDカード、USBメモリ経由でMP3ファイルが聴ける自動選局&登録、AM/FM各30局までアラーム2系統、デジタルクロックAUX 外部音声入力出力2Wアンプ直径76mm×1 スピーカーLED輝度の2段階調光FMワイヤーアンテナスリープ機能AC電源コード(本体装着)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約720(時計バックアップ用乾電池を含まず)
消費電力(W)10
出力Class 2
電源AC100V50/60Hz時計用バックアップ電源DC3V単3形乾電池×2本(別売)
最大出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×100(突起物含まず)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR
端子SDカードスロット…SD、SDHCUSB入力端子…USB2.0対応AUX IN(外部音声入力)端子(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し 約10
内容量1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53408103 | RAD-MBT100Z-W | 85301853 | RAD-MBT101Z |
![]() |
Bluetooth機能付クロックラジオ | オーム電機 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |