スマホなどのBluetooth機器とペアリングしてワイヤレスで音楽が聴ける多機能をコンパクトに凝縮したキューブデザインAM/FMデジタルチューナー、ワイドFM対応SDカード、USBメモリ経由でMP3ファイルが聴ける自動選局&登録、AM/FM各30局までアラーム2系統、デジタルクロックAUX 外部音声入力出力2Wアンプ直径76mm×1 スピーカーLED輝度の2段階調光FMワイヤーアンテナスリープ機能AC電源コード(本体装着)