デジタル体重計
|
(2件のレビュー)
デジタル体重計日々の健康管理に動作確認用乾電池3本付属カラーはブルーです
付属品保証書付取扱説明書、単4形乾電池×3本(動作確認用)
質量(g)945(電池含む)
ひょう量(kg)150
電源4.5V(直流)単4形乾電池3本(動作確認用乾電池3本付属)
最小表示13~100kg…0.1kg、100~150kg…0.2kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×24×185
電池寿命1年(新しい電池使用、1日1分間使用時)
計量範囲3~150kg
内容量1個