LEDトーチランタン
非常時、キャンプなどにランタンやトーチライトとしてハンドル付きで、持ち運びに便利レンズカバ一部が光るのでランタンとしても使えます白色(強・弱)、電球色と3種類の光をシーンに合わせて楽しめます
光束(Lm)約275
質量(g)約321 (電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)新品・未使用アルカリ乾電池使用時・約9.5(白色HIGHモード)・約64(白色LOWモード)・約174(電球色モード)
電源単2形乾電池4本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)(約)105×217
光源LED(白色・電球色)交換不可
消費電流(mA)約1500
照射距離(m)約145
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53410018 | LH-S24-W | 63112177 | LHP-N260-W |
![]() |
LEDトーチライト&ランタン | オーム電機 | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |