モノショック T460 エマルジョンボディ

モノショック T460 エマルジョンボディ - HYPERPRO(ハイパープロ)

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード
調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出す
リアショックユニットを完成させました。

仕様スプリング:コンスタントライジングレート、タイプNo.:460、タイプ名:エマルジョン、油圧プリロードアジャスター:なし、ショックタイプ:モノ主な適合車種HONDA X-ADV(国内仕様) 17~19内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リアショックの種類「独立リザーバータイプ」の名称を「ホース付タンクタイプ」に変更しました。(2017年3月)
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349787722310087
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする