曜日別特売

ツーリングスポーツハンドルバー

ツーリングスポーツハンドルバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ツーリングスポーツハンドルバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ツーリングスポーツハンドルバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ツーリングスポーツハンドルバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

REBELのスタイルを崩さずより快適なポジションに。
高さと幅は変えず、グリップ1本分(3cm)手前にすることで扱いやすく疲れにくい姿勢を保ちます。
スイッチボックス取り付け穴加工済み。
Φ17~20サイズのバーエンド、インナーウェイト併用可能。(純正バーエンド取付不可)

材質アルミ製ブラック全高(mm)61.5ハンドル幅(mm)733主な適合車種HONDA REBEL250/500 17~20センター幅(mm)125引き寸(mm)150絞り角(°)28mmハンドル内径(Φmm)18.2内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349790460810001
8,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする