ポータブル電源
アウトドアや非常用、500回充電可能なリチウム電源搭載、日本100V仕様 PSE認証済み
付属品専用AC充電器、シュガープラグアダプター、シュガーソケットアダプター、
幅(mm)215
質量(kg)1.59
高さ(mm)205
使用温度範囲(℃)0~45(充電0~40)
奥行(mm)80
定格出力(W)150
入力DC15V 2A(専用AC充電器、シガープラグアダプター)
バッテリーリチウムイオン
保護回路短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度
充電時間(時間)9
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
バッテリー寿命約500回
バッテリー容量(Wh)147
入力ポートAC充電100V
出力ポートUSB QC2.0x1個(5V/9V、最大18W急速充電、USB2.0x1個(2Aまで)、DCジャック5.5mm DC9-12.6Vx1個(合計最大5A)、コンセントAC100V(60HZ)x2個(合計150W瞬間最大200W)
内容量1個