曜日別特売

フォールディングチェア シュミット

フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易フォールディングチェア シュミット - 不二貿易
材質アルミ、ポリエステル質量(kg)2.6耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×650座面高さ(mm)300座面寸法(幅W×奥行D)(mm)475×310内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345889637981ネイビー
13,125
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345888737980コヨーテ
13,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345890537982オリーブ
13,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】-シュミット- パッと広げてすぐに使える!折りたたみアウトドアチェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする