不二貿易
リラックスチェア ヘルムート
材質
アルミ、ポリエステル
質量(kg)
3.2
座面高さ(mm)
370
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53458923
37984
ネイビー
¥
12,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53458939
37985
オリーブ
¥
12,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53458914
37983
コヨーテ
¥
12,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】-ヘルムート- 包み込まれる座り心地。折りたたみアウトドアチェア
参考になった