腰道具セット(WSBシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
- セット内容
- (各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK
・電工プロキャンバスポーチ JND-860
・電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)JND-941
・電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊)JND-944
・電工プロキャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)JND-952
・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
- 色
- ブラック
- タイプ
- カーブタイプ
- 材質(胴ベルト)
- ナイロンベルト
- 材質(補助ベルト)
- ポリエステルベルト
- サイズ(mm)
- ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
- 胴ベルト(mm)
- 幅45×長さ1200
- 補助ベルト(mm)
- 幅100×長さ720
- 内容量
- 1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53465397 | WSB-R96-2BK | 53465388 | WSA-R96-2BK | ![]() | 腰道具セット(WSAシリーズ) | JEFCOM(ジェフコム) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカー後継品 |

















