JEFCOM(ジェフコム)
腰道具セット(WSBシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53465397
品番
WSB-R96-2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
(各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK
・電工プロキャンバスポーチ JND-860
・電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)JND-941
・電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊)JND-944
・電工プロキャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)JND-952
・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
色
ブラック
タイプ
カーブタイプ
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト
サイズ(mm)
ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980
胴ベルト(mm)
幅45×長さ1200
補助ベルト(mm)
幅100×長さ720
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53465397
WSB-R96-2BK
53465388
WSA-R96-2BK
腰道具セット(WSAシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカー後継品