スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)

スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒) TAKIGEN(タキゲン)

扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。

回路方式
LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズ
LE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン
用途ドアの開閉感知 仕様接点寿命:100000回 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-10~+70 定格DC30V/10mA(抵抗負荷) 吸着力(N)19.6以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 標準色ブラック 最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値) 耐電圧(V/min)AC500 タキゲンコード50372 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53468669 LE-132N-NC
461
507 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする