ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ バックパック 2WAY 撥水加工 300D高密度ポリエステル

ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ バックパック 2WAY 撥水加工 300D高密度ポリエステル エレコム

使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”。
高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えた2WAYバックパック。
・使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”の2WAYバックパックです。
・書類や小物なども持ち運べる十分な収納スペースを備えた2WAYバックパックタイプです。
・バックパックとキャリングバッグの2WAY仕様で使用シーンに合わせて使い分けることができます。
・背面気室には15.6インチまでのノートPCが収納可能なクッション入りPC収納ポケットを備えています。
・前面気室は180度開閉可能で、荷物の出し入れがしやすいようになっています。
・バッグ前面には縦向きと横向き2つのファスナーポケットがついています。
・バッグ内側にはメッシュ素材を採用したポケットがついています。
・ショルダーベルトにはメッシュクッション入りパッドを採用し、肩に沿う曲線設計で肩への負担を軽減します。
・背面にはキャリーバッグのハンドルに差し込んで固定できるキャリーベルトを配置しています。
・ショルダーベルトはキャリーベルトに挟むことで、横持ちでの使用時に邪魔にならない仕様です。
・300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
・表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
・テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。
・リング形状のファスナー金具を採用し、リングを重ね合わせて盗難防止に南京錠などをかけることができます。

用途
PCキャリングバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただける、使い心地の良いバッグパックです。
肩への負担を軽減する仕様となっています。
仕様バッグタイプ:バックパック、持ち運びタイプ:2WAY(背負い+手提げ) 気室数2気室 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×430(取手含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×30×390 対応機種~15.6インチ ノートPC ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット数ファスナーポケット×2 ポケット(気室内)メッシュポケット×1 材質主材質:ナイロン、ポリエステル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53472494 BM-UBTW01BK ブラック
10,300
 
 
取扱い終了
53472503 BM-UBTW01NV ネイビー
8,870
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53472494 BM-UBTW01BK 63426345 BM-BSBPBK BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 63426345 リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 1個 5,798 税込6,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする