モバイルバッテリー 10000mAh 30W 小型 USB出力 × 1ポート タイプC入出力 × 1ポート

モバイルバッテリー 10000mAh 30W 小型 USB出力 × 1ポート タイプC入出力 × 1ポート エレコム

Power Deliveryに対応した、対応機種を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのPower Delivery (パワーデリバリー)規格正規認証品です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。
モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※18W出力以上のAC充電器にType-C-Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。
USB Aポート、Type-Cポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計30Wの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
持ち運びに最適な小型Type-C-Type-CとUSB A to Type-Cケーブル(USB-Cケーブル)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。
Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

コネクタ形状
(電源入力側)USB Type-C(メス)
(電源出力側)USB Type-C(オス)×1、USB-Aメス×1
用途スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。1台でも2台でも充電できる2台同時充電機能付きです。 定格入力電圧(V)5/9/12 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×110 定格出力電圧USB Type-C:5V/9V/12V、USB Type-Aポート:5V 充電時間約2時間30分 18WのPD充電器使用時 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)10000 定格出力電流USB Type-C:3A/2A/1.5A、USB Type-Aポート:2.4A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53472546 DE-C18L-10000BK
10,120
 
 
取扱い終了
53472555 DE-C18L-10000WF
11,810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする