モバイルバッテリー 20000mAh 50W USB出力 × 1ポート タイプC入出力 × 1ポート パソコン スマホ
Power Deliveryに対応した、対応機種を超高速充電できる20000mAhモバイルバッテリーです。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのPower Delivery (パワーデリバリー)規格正規認証品です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。
モバイルバッテリー本体を約3時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※45W出力以上のAC充電器にType-C-Type-Cケーブル(USB-C)を接続し充電した時間です。
USB Aポート、Type-Cポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計50Wの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
Type-C-Type-CとUSB A to Type-Cケーブル(1.0m)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB(Type-C)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。
Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
(電源出力側)USB Type-C(オス)×1、USB-Aメス×1